HAUPA - Rohrkabelschuh Standard verzinnt 1.5M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290904
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091552
Sonepar Artikelnummer
120098375
Hersteller Artikelnummer
290904
Hersteller Typ
290904
Hersteller Artikel Nr.:
290904
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


