HAUPA - Rohrkabelschuh Standard verzinnt 120M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290012
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923092801
Sonepar Artikelnummer
120098095
Hersteller Artikelnummer
290012
Hersteller Typ
290012
Hersteller Artikel Nr.:
290012
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
120 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.079 kg


