HAUPA - Rohrkabelschuh Standard verzinnt 500M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290043
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923093204
Sonepar Artikelnummer
120098141
Hersteller Artikelnummer
290043
Hersteller Typ
290043
Hersteller Artikel Nr.:
290043
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
500 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.450 kg


