HAUPA - Rohrkabelschuhe 0,10 - 4 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217068
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 0.34 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84798100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178680
Sonepar Artikelnummer
121112917
Hersteller Artikelnummer
217068
Hersteller Typ
217068
Hersteller Artikel Nr.:
217068
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
0.34 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.060 kg


