HAUPA - Rohrkabelschuhe 0.75 M3 mit Sichtloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290900/S
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091521
Sonepar Artikelnummer
120098372
Hersteller Artikelnummer
290900/S
Hersteller Typ
290900/S
Hersteller Artikel Nr.:
290900/S
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


