HAUPA - Rohrkabelschuhe 120.0 M20 mit Sichtloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290012/S
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923092818
Sonepar Artikelnummer
120098096
Hersteller Artikelnummer
290012/S
Hersteller Typ
290012/S
Hersteller Artikel Nr.:
290012/S
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
120 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.071 kg


