HAUPA - Rohrkabelschuhe ''Elpress'' 4 - 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217070
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84798100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178697
Sonepar Artikelnummer
121112918
Hersteller Artikelnummer
217070
Hersteller Typ
217070
Hersteller Artikel Nr.:
217070
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.060 kg


