HAUPA - Rohrkabelschuhe light 1,5M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294004
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923489441
Sonepar Artikelnummer
121113595
Hersteller Artikelnummer
294004
Hersteller Typ
294004
Hersteller Artikel Nr.:
294004
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


