HAUPA - Rohrkabelschuhe light 10M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294034
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488703
Sonepar Artikelnummer
121113608
Hersteller Artikelnummer
294034
Hersteller Typ
294034
Hersteller Artikel Nr.:
294034
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


