HAUPA - Rohrkabelschuhe light 120M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294122
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923489052
Sonepar Artikelnummer
121113641
Hersteller Artikelnummer
294122
Hersteller Typ
294122
Hersteller Artikel Nr.:
294122
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
120 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.066 kg


