HAUPA - Rohrkabelschuhe light 150M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294134
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923489106
Sonepar Artikelnummer
121113646
Hersteller Artikelnummer
294134
Hersteller Typ
294134
Hersteller Artikel Nr.:
294134
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
150 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg


