HAUPA - Rohrkabelschuhe light 16M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294050
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488772
Sonepar Artikelnummer
121113615
Hersteller Artikelnummer
294050
Hersteller Typ
294050
Hersteller Artikel Nr.:
294050
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
16 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


