HAUPA - Rohrkabelschuhe light 16M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294052
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488789
Sonepar Artikelnummer
121113616
Hersteller Artikelnummer
294052
Hersteller Typ
294052
Hersteller Artikel Nr.:
294052
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
16 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


