HAUPA - Rohrkabelschuhe light 16M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294048
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488765
Sonepar Artikelnummer
121113614
Hersteller Artikelnummer
294048
Hersteller Typ
294048
Hersteller Artikel Nr.:
294048
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
16 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


