HAUPA - Rohrkabelschuhe light 185M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294144
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923489144
Sonepar Artikelnummer
121113650
Hersteller Artikelnummer
294144
Hersteller Typ
294144
Hersteller Artikel Nr.:
294144
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
185 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.108 kg


