HAUPA - Rohrkabelschuhe light 2,5M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294012
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923489489
Sonepar Artikelnummer
121113599
Hersteller Artikelnummer
294012
Hersteller Typ
294012
Hersteller Artikel Nr.:
294012
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


