HAUPA - Rohrkabelschuhe light 25M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294058
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488819
Sonepar Artikelnummer
121113618
Hersteller Artikelnummer
294058
Hersteller Typ
294058
Hersteller Artikel Nr.:
294058
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
25 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


