HAUPA - Rohrkabelschuhe light 35M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294070
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488871
Sonepar Artikelnummer
121113623
Hersteller Artikelnummer
294070
Hersteller Typ
294070
Hersteller Artikel Nr.:
294070
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
35 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


