HAUPA - Rohrkabelschuhe light 400M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294176
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 400 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923489229
Sonepar Artikelnummer
121113658
Hersteller Artikelnummer
294176
Hersteller Typ
294176
Hersteller Artikel Nr.:
294176
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
400 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.220 kg


