HAUPA - Rohrkabelschuhe light 4M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294016
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923489502
Sonepar Artikelnummer
121113601
Hersteller Artikelnummer
294016
Hersteller Typ
294016
Hersteller Artikel Nr.:
294016
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
4 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


