HAUPA - Rohrkabelschuhe light 50M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294084
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488901
Sonepar Artikelnummer
121113626
Hersteller Artikelnummer
294084
Hersteller Typ
294084
Hersteller Artikel Nr.:
294084
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
50 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


