HAUPA - Rohrkabelschuhe light 50M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294088
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488925
Sonepar Artikelnummer
121113628
Hersteller Artikelnummer
294088
Hersteller Typ
294088
Hersteller Artikel Nr.:
294088
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
50 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


