HAUPA - Rohrkabelschuhe light 6M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294026
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923489557
Sonepar Artikelnummer
121113606
Hersteller Artikelnummer
294026
Hersteller Typ
294026
Hersteller Artikel Nr.:
294026
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
6 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


