HAUPA - Rohrkabelschuhe light 70M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294102
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488970
Sonepar Artikelnummer
121113633
Hersteller Artikelnummer
294102
Hersteller Typ
294102
Hersteller Artikel Nr.:
294102
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
70 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg


