HAUPA - Rohrkabelschuhe light 95M14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294112
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923489014
Sonepar Artikelnummer
121113637
Hersteller Artikelnummer
294112
Hersteller Typ
294112
Hersteller Artikel Nr.:
294112
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
95 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg


