HAUPA - Rohrkabelschuhe mit schmalem Flansch 185M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291941
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923572877
Sonepar Artikelnummer
121024318
Hersteller Artikelnummer
291941
Hersteller Typ
291941
Hersteller Artikel Nr.:
291941
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
185 mm²
Schmale Flanschausführung:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.111 kg


