Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rohrkabelschuhe standard 90° 25M12

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rohrkabelschuhe standard 90° 25M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290964/90

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923538446

Sonepar Artikelnummer

121113520

Hersteller Artikelnummer

290964/90

Hersteller Typ

290964/90

Hersteller Artikel Nr.:

290964/90

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

25 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

aus Rohr, geglühtes Material Oberfläche: verzinnt Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer E-CU DIN 40500 für mehrdrähtige Rundleiter z.B. VDE 0295 Klasse 2 für rundgedrückte Sektorleiter