Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rohrkabelschuhe standard 90° 95M10

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rohrkabelschuhe standard 90° 95M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290996/90

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923538583

Sonepar Artikelnummer

120437270

Hersteller Artikelnummer

290996/90

Hersteller Typ

290996/90

Hersteller Artikel Nr.:

290996/90

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Anschlusswinkel:

90°

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

95 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.051 kg

aus Rohr, geglühtes Material Oberfläche: verzinnt Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer E-CU DIN 40500 für mehrdrähtige Rundleiter z.B. VDE 0295 Klasse 2 für rundgedrückte Sektorleiter