Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rohrkabelschuhsortiment Standa

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rohrkabelschuhsortiment Standa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290246

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923097899

Sonepar Artikelnummer

120098188

Hersteller Artikelnummer

290246

Hersteller Typ

290246

Hersteller Artikel Nr.:

290246

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Kabelverschraubungen:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.997 kg

Rohrkabelschuh-Sortiment Standardim Metallkasten, mit ZangeInhalt: 25 Rohrkabelschuhe 6,0 mm2, Bolzen M6 25 Rohrkabelschuhe 6,0 mm2, Bolzen M8 25 Rohrkabelschuhe 10,0 mm2, Bolzen M6 25 Rohrkabelschuhe 10,0 mm2, Bolzen M5 25 Rohrkabelschuhe 16,0 mm2, Bolzen M8 25 Rohrkabelschuhe 16,0 mm2, Bolzen M10 25 Rohrkabelschuhe 25,0 mm2, Bolzen M8 25 Rohrkabelschuhe 25,0 mm2, Bolzen M10 20 Rohrkabelschuhe 35,0 mm2, Bolzen M6 20 Rohrkabelschuhe 35,0 mm2, Bolzen M10 20 Rohrkabelschuhe 50,0 mm2, Bolzen M10 20 Rohrkabelschuhe 50,0 mm2, Bolzen M12 1 Presszange (Art. 21 08 05), Pressbereich 6 - 50 mm2, Sechskantpressung Standard 1 Metallkasten 400 x 250 x 50 mm