Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rohrreinigungsbürste 80 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rohrreinigungsbürste 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143200

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 96039099

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923442408

Sonepar Artikelnummer

121112557

Hersteller Artikelnummer

143200

Hersteller Typ

143200

Hersteller Artikel Nr.:

143200

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

96039099

Gewicht:

0.200 kg

Fanggerät aus verzinktem Stahl zum Koppeln von Glasfaserstäben aus zwei gegenüberliegenden Teilen mit M12-Anschlüssen auf beiden Seiten