HAUPA - Rohrzange 1 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210594
Länge - 435 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 1 1/2 Zoll
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923021900
Sonepar Artikelnummer
120097212
Hersteller Artikelnummer
210594
Hersteller Typ
210594
Hersteller Artikel Nr.:
210594
Länge:
435 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
1 1/2 Zoll
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.800 kg


