HAUPA - Rohrzange 1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210592
Länge - 320 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 1 Zoll
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923021894
Sonepar Artikelnummer
120097211
Hersteller Artikelnummer
210592
Hersteller Typ
210592
Hersteller Artikel Nr.:
210592
Länge:
320 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
1 Zoll
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.798 kg


