HAUPA - Rohrzange 2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210596
Ausführung - Bandschlinge
Länge - 560 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 2 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923069537
Sonepar Artikelnummer
120097213
Hersteller Artikelnummer
210596
Hersteller Typ
210596
Hersteller Artikel Nr.:
210596
Ausführung:
Bandschlinge
Länge:
560 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
2 Zoll
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.460 kg


