Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rollbandmass 20 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rollbandmass 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240018

  • Länge - 20 m

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90178010

  • Gewicht - 0.432 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923085438

Sonepar Artikelnummer

120097571

Hersteller Artikelnummer

240018

Hersteller Typ

240018

Hersteller Artikel Nr.:

240018

Länge:

20 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.432 kg

in Stahlblechkapsel, Rayon-Gewebeband, gegen Dehnung mit 8 eingewebten Bronzedrähten verstärkt. Maßeinteilung: beiderseits Meter und Zentimeter, Kapsel mit Leder überzogen