Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rollbandmass 25 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rollbandmass 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240020

  • Länge - 25 m

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90178010

  • Gewicht - 0.544 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923085445

Sonepar Artikelnummer

120097574

Hersteller Artikelnummer

240020

Hersteller Typ

240020

Hersteller Artikel Nr.:

240020

Länge:

25 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.544 kg

in Stahlblechkapsel, Rayon-Gewebeband, gegen Dehnung mit 8 eingewebten Bronzedrähten verstärkt. Maßeinteilung: beiderseits Meter und Zentimeter, Kapsel mit Leder überzogen