Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rollbandmass 30 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rollbandmass 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240022

  • Länge - 30 m

  • Automatisches Aufrollen - Nein

  • Metrische Teilung - Ja

  • Imperiale Teilung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923085452

Sonepar Artikelnummer

120097572

Hersteller Artikelnummer

240022

Hersteller Typ

240022

Hersteller Artikel Nr.:

240022

Länge:

30 m

Automatisches Aufrollen:

Nein

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Bandbreite:

16 mm

Doppelseitig:

Ja

Magnetisch:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Bremse:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.586 kg

in Stahlblechkapsel, Rayon-Gewebeband, gegen Dehnung mit 8 eingewebten Bronzedrähten verstärkt. Maßeinteilung: beiderseits Meter und Zentimeter, Kapsel mit Leder überzogen