Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAUPA - Rollbandmass 50 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rollbandmass 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240024

  • Länge - 50 m

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90178010

  • Gewicht - 0.857 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923085469

Sonepar Artikelnummer

120097573

Hersteller Artikelnummer

240024

Hersteller Typ

240024

Hersteller Artikel Nr.:

240024

Länge:

50 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.857 kg

in Stahlblechkapsel, Rayon-Gewebeband, gegen Dehnung mit 8 eingewebten Bronzedrähten verstärkt. Maßeinteilung: beiderseits Meter und Zentimeter, Kapsel mit Leder überzogen