HAUPA - Rollbrett universal für Syscon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220653
Ausführung - Rollbrett
Tragfähigkeit - 200 kg
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607623
Sonepar Artikelnummer
120533936
Hersteller Artikelnummer
220653
Hersteller Typ
220653
Hersteller Artikel Nr.:
220653
Ausführung:
Rollbrett
Tragfähigkeit:
200 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.300 kg
für den einfachen und flexiblen Transport von HAUPA ABS-Kunststoffboxen SysCon SysCon durch die seitlichen Schnappverschlüsse auf dem Transportsystem arretierbar Metallplatte mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Max. Tragkraft: 200 kg


