HAUPA - Rollcrimpkontakte 0,1-1,5 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217056
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.1 .. 1.5 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178628
Sonepar Artikelnummer
121112911
Hersteller Artikelnummer
217056
Hersteller Typ
217056
Hersteller Artikel Nr.:
217056
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.1 .. 1.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.060 kg


