HAUPA - Rollcrimpkontakte 0,5-6 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217060
Anwendung - sonstige
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178642
Sonepar Artikelnummer
121112913
Hersteller Artikelnummer
217060
Hersteller Typ
217060
Hersteller Artikel Nr.:
217060
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.060 kg


