Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rollgabelschlüssel 19 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rollgabelschlüssel 19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110590

  • Länge - 150 mm

  • Max. Schlüsselweite - 19 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923054014

Sonepar Artikelnummer

121050454

Hersteller Artikelnummer

110590

Hersteller Typ

110590

Hersteller Artikel Nr.:

110590

Länge:

150 mm

Max. Schlüsselweite:

19 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.410 kg

Verstellbarer Einmaulschlüssel aus Chrome-Vanadium-Stahl, geschmiedet, verchromt, DIN 3117, Griff aus TPR, mit gelaserter Maßskala