Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rollgabelschlüssel 24 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rollgabelschlüssel 24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110592

  • Länge - 200 mm

  • Max. Schlüsselweite - 24 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923054021

Sonepar Artikelnummer

120518003

Hersteller Artikelnummer

110592

Hersteller Typ

110592

Hersteller Artikel Nr.:

110592

Länge:

200 mm

Max. Schlüsselweite:

24 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.342 kg

Verstellbarer Einmaulschlüssel aus Chrome-Vanadium-Stahl, geschmiedet, verchromt, DIN 3117, Griff aus TPR, mit gelaserter Maßskala