Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rollgabelschlüssel 29 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rollgabelschlüssel 29 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110594

  • Länge - 240 mm

  • Max. Schlüsselweite - 29 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923054038

Sonepar Artikelnummer

121050771

Hersteller Artikelnummer

110594

Hersteller Typ

110594

Hersteller Artikel Nr.:

110594

Länge:

240 mm

Max. Schlüsselweite:

29 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.410 kg

Verstellbarer Einmaulschlüssel aus Chrome-Vanadium-Stahl, geschmiedet, verchromt, DIN 3117, Griff aus TPR, mit gelaserter Maßskala