HAUPA - Rolly ''Start up Profi'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220023
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 360 mm
Breite - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923534325
Sonepar Artikelnummer
120518103
Hersteller Artikelnummer
220023
Hersteller Typ
220023
Hersteller Artikel Nr.:
220023
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
220 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
8.400 kg


