Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rostlöser- und Kontaktspray ''HUPrustEx'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rostlöser- und Kontaktspray ''HUPrustEx'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170164

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Rostlösung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573096

Sonepar Artikelnummer

120370052

Hersteller Artikelnummer

170164

Hersteller Typ

170164

Hersteller Artikel Nr.:

170164

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Rostlösung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPrustEX: Durchdringt den Rost, entfernt Öle, Harze, Teer und Ölkohle, löst hartnäckige Verbindungen problemlos, beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche, schützt langfristig, durchdringt selbst Engstellen und erleichtert damit die Demontage von Teilen. Löst festsitzende Schraubverbindungen, bringt alle korrodierten Verbindungen, wie Verschraubungen, Muttern, Bolzen, Gelenke wieder in Bewegung. Eigenschaften: HUPrustEx unterwandert und löst äußerst wirksam Rost, konserviert und schützt vor erneutem Rostbefall durch einen MoS2-Schutzfilm.