Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rundlocheinsatz 11,0 mm M10 für LW-2

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rundlocheinsatz 11,0 mm M10 für LW-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216781/L

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 0.418 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923524685

Sonepar Artikelnummer

121112836

Hersteller Artikelnummer

216781/L

Hersteller Typ

216781/L

Hersteller Artikel Nr.:

216781/L

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.418 kg

für beide Lochwerkzeuge sind jeweils die folgenden Durchmesser lieferbar