Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rundlocheinsatz 17,0 mm M16 für LW-1

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rundlocheinsatz 17,0 mm M16 für LW-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216784

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 0.094 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923525033

Sonepar Artikelnummer

121112841

Hersteller Artikelnummer

216784

Hersteller Typ

216784

Hersteller Artikel Nr.:

216784

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.094 kg

für beide Lochwerkzeuge sind jeweils die folgenden Durchmesser lieferbar