Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rundlocheinsatz 21,0 mm M20 für LW-1

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rundlocheinsatz 21,0 mm M20 für LW-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216785

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923525170

Sonepar Artikelnummer

121112843

Hersteller Artikelnummer

216785

Hersteller Typ

216785

Hersteller Artikel Nr.:

216785

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.090 kg

für beide Lochwerkzeuge sind jeweils die folgenden Durchmesser lieferbar