Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rundlocheinsatz 21,0 mm M20 für LW-2

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rundlocheinsatz 21,0 mm M20 für LW-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216785/L

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 0.411 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923525248

Sonepar Artikelnummer

121112844

Hersteller Artikelnummer

216785/L

Hersteller Typ

216785/L

Hersteller Artikel Nr.:

216785/L

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.411 kg

für beide Lochwerkzeuge sind jeweils die folgenden Durchmesser lieferbar