Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rundlocheinsatz 6,5 mm M6 für LW-1

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rundlocheinsatz 6,5 mm M6 für LW-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216778

  • Anwendung Lochen - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923524197

Sonepar Artikelnummer

121112829

Hersteller Artikelnummer

216778

Hersteller Typ

216778

Hersteller Artikel Nr.:

216778

Anwendung Lochen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.500 kg

für beide Lochwerkzeuge sind jeweils die folgenden Durchmesser lieferbar